- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ptfe フランジのおすすめ人気ランキング
ptfe フランジのおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新646件の「ptfe フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pp フランジ」、「フランジ 10K 15A」、「ptfe」などの商品も取り扱っております。
材質
PTFE
形状
フランジ
質量(g)
200
SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。
タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用
材質
SUS/PFA/PTFE
トラスコ品番
735-2310
全長(mm)
58
質量(kg)
3
適合チューブ外径(Φmm)
12
規格
【フランジ】20A-10K
フランジ外径(Φmm)
100
アズワン品番
61-3536-66
1個
¥33,980
税込¥37,378
21日以内出荷
PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
各種タンクおよびポンプ、その他の配管にご使用下さい。接液部は全てPTFEですので耐薬品性には最も優れております。(ステンレスフランジ付)
PTFE製のフランジです。フランジ径、厚み、ボルト孔径はJIS管フランジ用に準じています。既設のフランジへ取付可能です。チューブとの配管はF-2203などをネジ径・チューブ径を合わせてお選び下さい。
PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
SUS製フランジとPTFE製チューブジョイントを一体化した商品です。接続部は全てフッ素樹脂になります。タンク、ポンプ、その他の配管にご使用ください。
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状
ユニオンフランジ
使用流体
液体
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)
~150(高温用インパクトリング使用時は200)
使用チューブ
PFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)
200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)
PFA
SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。
タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用
材質
SUS/PFA/PTFE、SUS
トラスコ品番
735-2280
全長(mm)
46
質量(kg)
3
適合チューブ外径(Φmm)
6
規格
【フランジ】15A-10K
フランジ外径(Φmm)
95
アズワン品番
61-3536-63
1個
¥29,980
税込¥32,978
21日以内出荷
SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。
タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用
材質
SUS/PFA/PTFE
トラスコ品番
735-2328
全長(mm)
60
質量(kg)
3
適合チューブ外径(Φmm)
19.05
規格
【フランジ】20A-10K
フランジ外径(Φmm)
100
アズワン品番
61-3536-67
1個
¥37,980
税込¥41,778
21日以内出荷
SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。
タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用
材質
SUS/PFA/PTFE、SUS
トラスコ品番
735-2298
全長(mm)
46
質量(kg)
3
適合チューブ外径(Φmm)
8
規格
【フランジ】15A-10K
フランジ外径(Φmm)
95
アズワン品番
61-3536-64
1個
¥31,980
税込¥35,178
21日以内出荷
SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。
タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用
材質
SUS/PFA/PTFE
トラスコ品番
735-2301
全長(mm)
58
質量(kg)
3
適合チューブ外径(Φmm)
10
規格
【フランジ】20A-10K
フランジ外径(Φmm)
100
アズワン品番
61-3536-65
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質
PTFE
適合流体
酸、アルカリ
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状
メイルコネクタ
材質(本体)
フッ素樹脂製
接続ねじ種類
R(PT)
材質(ナット)
フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)
100
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
フランジ用全面パッキン
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質
PTFE
適合流体
酸、アルカリなど
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状
ユニオンフランジ
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
3
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
445
引張強度(MPa)
27.3
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
12(34.3MPa時)
復元率(%)
64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2180
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状
貫通コネクタ
接続ねじ種類
R(PT)
材質(本体)
フッ素樹脂
最高使用温度(℃)
100
材質(ナット)
フッ素樹脂製